Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenmutter M8 Stabgröße 6 mm SPRAM8EG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22254143
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315095
EAN/GTIN:
     8711893028188
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Schienenmutter M8 Stabgröße 6 mm SPRAM8EG

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Feder ermöglicht einfache Montage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,01*
€ 183,05*
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 183,35*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,76*
€ 188,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 190,29*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,52*
€ 193,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,29*
€ 226,4451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,75*
€ 224,6125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,42*
€ 212,3198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,29*
€ 202,6451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,79*
€ 191,3401
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.