Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontagewerkzeug SNS ZDTRC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demontagewerkzeug SNS ZDTRC2
Demontagewerkzeug SNS ZDTRC2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22260624
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7572300
EAN/GTIN:
     4018242560608

Demontagewerkzeug SNS ZDTRC2

Werkzeug zur schnellen und sicheren Demontage des Einbau-Downlights und Trennen des Reflektors vom restlichen Leuchtenkörper.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
56 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,58*
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 10,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,03*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.