Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 30x38mm, 1 Rolle THM EL 38 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 30x38mm, 1 Rolle THM EL 38 WS
Gerätemarkierer, Etikett 30x38mm, 1 Rolle THM EL 38 WS
Artikel-Nr.:
     6012-22356106
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1105560000
EAN/GTIN:
     4032248880775
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Gerätemarkierer, Etikett 30x38mm, 1 Rolle THM EL 38 WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,88*
€ 96,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,83*
€ 96,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,18*
€ 98,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 99,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,36*
€ 100,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.