Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1012-03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1012-03
Artikel-Nr.:
     6012-22356278
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     V301-1012-03
EAN/GTIN:
     4024092170003
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1012-03

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , metrisch, Kunststoff, RAL9005, O-Ring EPDM
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,99*
€ 52,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,00*
€ 52,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 54,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,97*
€ 62,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,64*
€ 63,8316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,413* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.