Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22356700 Herst.-Nr.: ZB4BS72 EAN/GTIN: 3389110888799 |
| |
|
| | |
| Frontelement, schwarz f. Pilzdruckt. D22mm ZB4BS72 Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | schwarz/weiß | Bauform der Linse: | rund | Durchmesser der Kappe: | 30 mm | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Bauform des Knopfes: | hoch | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Beleuchtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,52* | € 31,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,53* | € 31,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,23* | € 32,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,71* | € 35,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,03* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|