Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 1 1/2" NPT E1XZS/50S/NPT11/2WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22360290
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188190000
EAN/GTIN:
     4050118087383
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 1 1/2" NPT E1XZS/50S/NPT11/2WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
18,4 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
69,28 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38,5..46,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,145*
€ 496,405*
17 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 443,65*
€ 496,64*
Lager 6012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,085*
€ 501,125*
7 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 447,94*
€ 503,03*
63 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.864,21*
€ 2.031,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 501,125*
€ 596,33875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,695*
€ 586,30705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,545*
€ 570,65855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,085*
€ 534,41115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2.004,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.