Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22361324 Herst.-Nr.: 2729340000 EAN/GTIN: 4064675005247 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung MF 8/5 MM BP WS Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,18* | € 471,295* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 399,30* | € 471,845* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,975* | € 476,025* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 405,185* | € 478,335* | | | | | 64 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,26* | € 493,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.500 Stück (ab € 0,07345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|