Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,13.62mm SFX 9/24 S MC NE BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22362702
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1323480000
EAN/GTIN:
     4050118125870
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,13.62mm SFX 9/24 S MC NE BL

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
13,62 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 0,2819*
€ 0,3719*
120
€ 5,00*
ab € 0,28584*
€ 0,37584*
12 Tage
unbekannt
120
€ 6,99*
ab € 0,2864*
€ 0,3806*
Lager 6012
120
€ 3,90*
ab € 0,29434*
€ 0,38434*
14 Tage
unbekannt
120
€ 5,90*
ab € 0,3052*
€ 0,3952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,38434*
€ 0,45736
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,35434*
€ 0,42166
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,34434*
€ 0,40976
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,33434*
€ 0,39786
pro Stück
ab 360000 Stück
€ 0,29434*
€ 0,35026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 46,1208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.