Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 55mmx2mm,dbg WAP WTL4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363034
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1881640000
EAN/GTIN:
     4032248484034
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Abschlussplatte 55mmx2mm,dbg WAP WTL4/2

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5461*
€ 0,7461*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5482*
€ 0,7482*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5646*
€ 0,7646*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,577*
€ 0,787*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5888*
€ 0,7988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7646*
€ 0,90987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7246*
€ 0,86227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5646*
€ 0,67187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.