Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel Wemid, dunkelbeige WEW WTL 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363161
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1925040000
EAN/GTIN:
     4032248566143
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endwinkel Wemid, dunkelbeige WEW WTL 35

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
79 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,711*
€ 2,371*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7055*
€ 2,3755*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,7217*
€ 2,4017*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,7574*
€ 2,4474*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,939*
€ 2,689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,689*
€ 3,19991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,649*
€ 3,15231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,479*
€ 2,95001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,349*
€ 2,79531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,289*
€ 2,72391
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,939*
€ 2,30741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.