Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder geschraubt WQL 3 WFF185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363232
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1065700000
EAN/GTIN:
     4008190140885
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder geschraubt WQL 3 WFF185

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
353 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
55 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,442*
€ 11,972*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,48084*
€ 12,00084*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 12,04*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,31*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,0752*
€ 12,7052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.