Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder geschraubt WQV 16N-2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363241
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1073100000
EAN/GTIN:
     4008190489847
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder geschraubt WQV 16N-2.5

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
11,9 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,311*
€ 3,101*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,30853*
€ 3,11853*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3272*
€ 3,1272*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4715*
€ 3,3115*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,611*
€ 3,491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,491*
€ 4,15429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,341*
€ 3,97579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,611*
€ 3,10709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004500000
ab € 51,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.