Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1.5 mm², 205 V WTA 8 KO-TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363340
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1915480000
EAN/GTIN:
     4032248548057
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Adapter 1.5 mm², 205 V WTA 8 KO-TN

Testadapter für Messungen an Klemmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
205 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anreihbar:
nein
Rastermaß:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3664*
€ 1,8864*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3709*
€ 1,8909*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,399*
€ 1,929*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4076*
€ 1,9376*
59 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4592*
€ 2,0092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9376*
€ 2,30574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8076*
€ 2,15104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7176*
€ 2,04394
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.