Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, M 20 VG M20 SS NUC 5-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363792
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1552430000
EAN/GTIN:
     4050118359343
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leergehäuse
kabelverschraubung m20 weidmüller
leergehäuse

Kabelverschraubung gerade, M 20 VG M20 SS NUC 5-8

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
28,17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..8 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.765,89*
€ 2.966,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.765,70*
€ 2.967,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.798,48*
€ 2.994,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.822,76*
€ 3.006,10*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.923,52*
€ 3.118,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.994,87*
€ 3.563,8953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.971,36*
€ 3.535,9184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.870,78*
€ 3.416,2282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.821,23*
€ 3.357,2637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.798,48*
€ 3.330,1912
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 55,9696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.