Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen M 12, 10 mm VP M12 EX SI 7J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363972
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2066710000
EAN/GTIN:
     4050118415063
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Endstopfen

Dichtstopfen M 12, 10 mm VP M12 EX SI 7J

Der Verschlusstopfen aus Kunststoff dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12 mm
Für Wandstärke:
9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0058*
€ 1,3058*
100
Frei Haus
ab € 1,0091*
€ 1,3091*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,0191*
€ 1,3291*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0499*
€ 1,3599*
58 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,0576*
€ 1,3676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3599*
€ 1,61828
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2799*
€ 1,52308
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,0499*
€ 1,24938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.