Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/41 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querverbinder gesteckt ZQV 4N/41 RD
Artikel-Nr.:
     6012-22364601
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2883840000
EAN/GTIN:
     4064675848868
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/41 RD

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
41
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,1 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,153*
€ 17,753*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,692*
€ 18,442*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,442*
€ 21,94598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,202*
€ 21,66038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,462*
€ 20,77978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,872*
€ 20,07768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,692*
€ 17,48348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.