Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 10 AAP12104X#2675520000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22369175
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675520000
EAN/GTIN:
     4050118817607
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 10 AAP12104X#2675520000

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 134,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,406*
€ 135,456*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,138*
€ 135,568*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 140,41*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,138*
€ 189,698*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,41*
€ 167,0879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,36*
€ 165,8384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,91*
€ 158,1629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,18*
€ 154,9142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,70*
€ 135,303
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,39994*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1988300000
ab € 0,33631*
Zubehör
Weidmüller
1991880000
ab € 2,68718*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0654*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,86584*
Zubehör
Weidmüller
2108910000
ab € 1,89076*
Zubehör
Weidmüller
1527540000
ab € 0,24*
Zubehör
Weidmüller
2108470000
ab € 0,24659*
Zubehör
Weidmüller
1527720000
ab € 3,5167*
Zubehör
Weidmüller
1527570000
ab € 0,42061*
Zubehör
Weidmüller
1527770000
ab € 25,6026*
Zubehör
Weidmüller
1527590000
ab € 0,63081*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.