Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1" NPT, 1 1/4" NPT ADAPSNPT1-NPT1-1/4-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22369200
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1265690000
EAN/GTIN:
     4050118093483
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
weidmüller kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter 1" NPT, 1 1/4" NPT ADAPSNPT1-NPT1-1/4-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 62,23834*
€ 70,74834*
18 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 70,80*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 62,42584*
€ 71,42584*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 63,03*
€ 71,70*
59 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 71,42584*
€ 84,99675
pro Stück
ab 24 Stück
€ 70,12584*
€ 83,44975
pro Stück
ab 60 Stück
€ 67,07584*
€ 79,82025
pro Stück
ab 120 Stück
€ 65,26584*
€ 77,66635
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 62,42584*
€ 74,28675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 857,11008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.