Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 2" NPT, M 50 ADAPS NPT2-M50-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22369291
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262450000
EAN/GTIN:
     4050118093438
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50
adapter kabelverschraubung

Adapter 2" NPT, M 50 ADAPS NPT2-M50-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
71,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,29667*
€ 107,28667*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,44*
€ 107,38*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,14334*
€ 108,31334*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 91,35*
€ 108,78*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 568,74*
€ 661,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 108,31334*
€ 128,89287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47334*
€ 125,51327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14334*
€ 108,46057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 649,88004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.