Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 1 1/2" NPT A2LC/40/NPT11/2NPT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22369714
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1206590000
EAN/GTIN:
     4050118078510
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 1 1/2" NPT A2LC/40/NPT11/2NPT1

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
18,4 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
57,74 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25,5..32,2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,36445*
€ 83,72445*
18 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,01*
€ 83,79*
Lager 6012
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,60556*
€ 84,56556*
7 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,62*
€ 84,94*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 650,76*
€ 716,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 84,56556*
€ 100,63302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63556*
€ 93,57632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60556*
€ 82,83062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 761,09004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.