Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 1 1/4" NPT A2L/32/NPT1-1/4-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22369779
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1187140000
EAN/GTIN:
     4050118074574
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 1 1/4" NPT A2L/32/NPT1-1/4-WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
48,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19,5..26,3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,69834*
€ 36,41834*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,66*
€ 36,47*
Lager 6012
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,05417*
€ 36,78417*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,12*
€ 36,98*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 376,12*
€ 430,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 36,78417*
€ 43,77316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42417*
€ 40,96476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05417*
€ 35,76446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 441,41004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.