Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckengehäuse mattnickel eloxiert 6031.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckengehäuse mattnickel eloxiert 6031.18
Deckengehäuse mattnickel eloxiert 6031.18
Artikel-Nr.:
     6012-22557824
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     6031.18
EAN/GTIN:
     4022671102407

Deckengehäuse mattnickel eloxiert 6031.18

VIGO, Zubehör, mattnickel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Nickel
Länge:
340 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,90*
€ 97,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,99*
€ 97,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,25*
€ 97,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 100,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.