| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22650127 Herst.-Nr.: ZAU2005-0030 EAN/GTIN: 4035138020954 |
| |
|
| | |
| Frontplatte UP für 5 AMI-Module ZAU2005-0030 Frontplatte 3 mm Edelstahl geschliffen, zum Einbau von Modulen der Serie AMI in individualisierter Bestückung, Ausschnittsmaß 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, UP Kasten Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 5 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | Edelstahl | Montageart: | Unterputz | Breite: | 200 mm | Höhe: | 680 mm | Tiefe: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,18* | € 286,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,18* | € 295,60* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 255,30* | € 297,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,72* | € 298,29* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 262,88* | € 305,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|