Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende Ruftastmodul 4 Ruftast.,Allstreet 352043


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontblende Ruftastmodul 4 Ruftast.,Allstreet 352043
Frontblende Ruftastmodul 4 Ruftast.,Allstreet 352043
Artikel-Nr.:
     6012-22651036
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     352043
EAN/GTIN:
     8005543449271
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Sprechanlagenset
klingelplatte

Frontblende Ruftastmodul 4 Ruftast.,Allstreet 352043

Ruftastenmodule mit 4 Ruftasten, Farbe: Allstreet
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 28,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,91*
€ 28,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 29,10*
€ 5,00*
ab € 21,31*
€ 29,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,11*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.