Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Kasten Allmetal, 6 Module 350661


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Kasten Allmetal, 6 Module 350661
AP-Kasten Allmetal, 6 Module 350661
Artikel-Nr.:
     6012-22651055
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350661
EAN/GTIN:
     8005543461419
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Kasten Allmetal, 6 Module 350661

Aufputzkasten, 6 Module, 2-reihig (zu komplettieren mit 3-moduligen Abdeckrahmen), Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,92*
€ 231,57*
Frei Haus
ab € 192,85*
€ 232,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,57*
€ 234,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 239,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,80*
€ 245,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.