Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendachrahmen Allmetal, 6 Module 350561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendachrahmen Allmetal, 6 Module 350561
Regendachrahmen Allmetal, 6 Module 350561
Artikel-Nr.:
     6012-22651937
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350561
EAN/GTIN:
     8005543458181
Suchbegriffe:
Dachblech
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach

Regendachrahmen Allmetal, 6 Module 350561

Regendach für Türstation SFERA, 6 Module, Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9018
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,20*
€ 153,72*
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 154,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,78*
€ 155,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 160,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,49*
€ 162,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.