Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoset 2Tln.Color m. BVF-510 VSZ-2 EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videoset 2Tln.Color m. BVF-510 VSZ-2 EM
Videoset 2Tln.Color m. BVF-510 VSZ-2 EM
Artikel-Nr.:
     6012-22651982
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1087628
EAN/GTIN:
     4250111814287
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset video
sprechanlagenset elcom

Videoset 2Tln.Color m. BVF-510 VSZ-2 EM

VSZ-2EM 2D-VideoSet 2Teilnehmer UP ESTA/BVF-510. Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2-Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.797,09*
€ 1.900,36*
€ 5,95*
ab € 1.799,07*
€ 1.901,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.819,89*
€ 1.919,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.818,33*
€ 1.920,89*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.011,15*
€ 2.122,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,02*
€ 2.283,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,99*
€ 2.266,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,95*
€ 2.213,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,59*
€ 2.184,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,89*
€ 2.165,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.