Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Gong Zubehör Simplebus2-System 1229A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Gong Zubehör Simplebus2-System 1229A
Zusatz-Gong Zubehör Simplebus2-System 1229A
Artikel-Nr.:
     6012-22653115
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1229A
EAN/GTIN:
     8023903283051

Zusatz-Gong Zubehör Simplebus2-System 1229A

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.
Weitere Informationen:
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
110 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
29 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 44,29*
€ 57,40*
€ 5,46*
ab € 45,64*
€ 59,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 60,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,55*
€ 61,70*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 47,59*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.