| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22653287 Herst.-Nr.: SK9001I EAN/GTIN: 8023903223156 |
|
|
| | |
| Advance Modul mit Registr.Einheit SK9001I Stand-Alone SimpleKey Modul mit integriertem Lesegerät Mifare®, eingesetzt in ein Wasserdichtes Comelit PVC-Gehäuse. Kapazität: maximal 1500 einlernbare Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf www.SimpleKey.eu. Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physiche Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 99 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Max. Anzahl der Personen: | 1500 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 611,25* | € 692,11* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 612,69* | € 692,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 603,96* | € 692,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,38* | € 698,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 626,06* | € 709,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|