Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera Abdeckung Video AV 308030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamera Abdeckung Video AV 308030
Kamera Abdeckung Video AV 308030
Artikel-Nr.:
     6012-22653303
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     308030
EAN/GTIN:
     8005543403471
Suchbegriffe:
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sprechanlagenset

Kamera Abdeckung Video AV 308030

Acrylglas als Ersatzteil für Kamera der Türstation LINEA300
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
99 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
14 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,93*
€ 22,49*
€ 5,46*
ab € 16,17*
€ 22,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,33*
€ 25,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.