| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22653520 Herst.-Nr.: 811-003-4560 EAN/GTIN: 4035138023368 |
| |
|
| | |
| Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 45/60 811-003-4560 Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 45/60, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Personen: | 96 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung bei DC: | 3 V | Betriebstemperatur: | -20..65 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 462,15* | € 541,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 463,85* | € 546,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,97* | € 564,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,38* | € 570,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 522,60* | € 621,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|