Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Europe Rahmen 2-fach zinn LNE4802M2PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Air Europe Rahmen 2-fach zinn LNE4802M2PT
Air Europe Rahmen 2-fach zinn LNE4802M2PT
Artikel-Nr.:
     6012-22653558
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802M2PT
EAN/GTIN:
     8005543501429
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung

Air Europe Rahmen 2-fach zinn LNE4802M2PT

Abdeckrahmen Light Air Europe: 2-fach, 2 + 2 Module, Farbe: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 34,47*
€ 5,00*
ab € 25,30*
€ 34,61*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 38,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,73*
€ 38,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.