Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Europe Rahmen 1-fach nickel LNE4802NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Air Europe Rahmen 1-fach nickel LNE4802NK
Air Europe Rahmen 1-fach nickel LNE4802NK
Artikel-Nr.:
     6012-22653576
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802NK
EAN/GTIN:
     8005543501184
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung

Air Europe Rahmen 1-fach nickel LNE4802NK

Abdeckrahmen Light Air Europe: 1-fach, 2 Module, Farbe: Nickel
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 16,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 17,84*
1
€ 5,00*
ab € 12,73*
€ 17,91*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,09*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,43*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.