Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Außenstation Pack 10 PES Tasten AP PPA10-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Außenstation Pack 10 PES Tasten AP PPA10-EN/02
Audio Außenstation Pack 10 PES Tasten AP PPA10-EN/02
Artikel-Nr.:
     6012-22654961
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPA10-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138034371
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
audio türsprechanlage

Audio Außenstation Pack 10 PES Tasten AP PPA10-EN/02

Vorkonfiguriertes Paket für 10 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PES 10Tasten AP EN LED WS, Artikelnummer: PES10-EN/04, vorprogrammiert, 10x Türtelefon 4Tasten WS, Artikelnummer: ISH3030-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
10
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 863,96*
€ 987,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 864,34*
€ 990,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 897,12*
€ 1.027,38*
Frei Haus
ab € 924,58*
€ 1.051,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 933,55*
€ 1.062,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,07*
€ 1.263,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,28*
€ 1.247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,24*
€ 1.193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,28*
€ 1.157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,55*
€ 1.110,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 42,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.