Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher Modul weiss TLM/TK 611-02 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher Modul weiss TLM/TK 611-02 W
Lautsprecher Modul weiss TLM/TK 611-02 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22655302
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036935-00
EAN/GTIN:
     4015739369355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
türlautsprecher siedle
türlautsprecher

Lautsprecher Modul weiss TLM/TK 611-02 W

Türlautsprecher-Modul Telekommunikation für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zum 4-Draht-Anschluss (getrennter Lautsprecher- und Mikrofonkreis) an Telefonanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,00*
€ 206,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,81*
€ 209,91*
Frei Haus
ab € 176,29*
€ 214,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 220,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,36*
€ 226,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029096-00
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.