| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22657860 Herst.-Nr.: 200038789-00 EAN/GTIN: 4015739387892 |
| |
|
| | |
| Bus-Tasten-Modul dgr/gli BTM 650-02 DG Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glockensymbol. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 111,69* | € 137,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,51* | € 137,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,61* | € 139,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,48* | € 141,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,52* | € 146,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|