| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22658345 Herst.-Nr.: 200029870-00 EAN/GTIN: 4015739298709 |
| |
|
| | |
| Schrifteinlage ws f.CA 812-2/CV 850-2 200029870-00 Schrifteinlage für Compact Türlautsprecher Audio/Video, CA 812-2/850-2, 2 Ruftasten. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,22* | € 12,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,46* | € 12,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,69* | € 12,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,60* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|