Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Türstation 5Taster, 1-reih.,ws TAP-5/1 RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Türstation 5Taster, 1-reih.,ws TAP-5/1 RAL9016
AP-Türstation 5Taster, 1-reih.,ws TAP-5/1 RAL9016
Artikel-Nr.:
     6012-22659371
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5405740
EAN/GTIN:
     4250111848077
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

AP-Türstation 5Taster, 1-reih.,ws TAP-5/1 RAL9016

TAP-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 252,93*
€ 306,76*
Frei Haus
ab € 261,72*
€ 315,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 318,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.