Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Türstation 7Taster, 1-reih.,ws TAP-7/1 RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Türstation 7Taster, 1-reih.,ws TAP-7/1 RAL9016
AP-Türstation 7Taster, 1-reih.,ws TAP-7/1 RAL9016
Artikel-Nr.:
     6012-22659380
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5407740
EAN/GTIN:
     4250111847698
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

AP-Türstation 7Taster, 1-reih.,ws TAP-7/1 RAL9016

TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
7
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,96*
€ 354,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 358,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,44*
€ 426,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.