Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antivandal-Audioset UP,1+n,1Tln.ws ASU-1WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antivandal-Audioset UP,1+n,1Tln.ws ASU-1WS
Antivandal-Audioset UP,1+n,1Tln.ws ASU-1WS
Artikel-Nr.:
     6012-22659958
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1000514
EAN/GTIN:
     4250111821247
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Antivandal-Audioset UP,1+n,1Tln.ws ASU-1WS

ASU-1WS AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n weiß STABILA/HAT-402. Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Farbe der Außenstation:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,57*
€ 278,35*
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 286,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,22*
€ 289,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.