Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Silber-Metallic KR 611-6/1-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22661864
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016834-00
EAN/GTIN:
     4015739168347
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

Kombirahmen Silber-Metallic KR 611-6/1-0 SM

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
131 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,04*
€ 182,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,08*
€ 185,51*
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 188,51*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,76*
€ 195,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 195,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.