Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Pre Pack 1WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-01WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Pre Pack 1WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-01WE
Audio Pre Pack 1WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-01WE
Artikel-Nr.:
     6012-22665239
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80075
EAN/GTIN:
     4011459800758
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
sprechanlagenset 2draht

Audio Pre Pack 1WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-01WE

Audio Pre Pack 1WE A-2V-MIF-AWU1-01WE - bestehend aus:
2x Freisprechtelefon MIRO
Netzgerät und
Türstation ALPHA 1x KT, weiß, einreihig, UP
2VOICE-Technlogie
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,72*
€ 477,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,58*
€ 478,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 402,84*
€ 482,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,74*
€ 544,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.