Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Pre Pack 2WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-02WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22665258
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80051
EAN/GTIN:
     4011459800512
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
sprechanlagenset 2 familien
sprechanlagenset 2draht

Audio Pre Pack 2WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-02WE

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für zwei Wohneinheiten. In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch ku
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,94*
€ 512,77*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 426,75*
€ 513,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 429,87*
€ 516,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 430,58*
€ 517,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,20*
€ 543,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,08*
€ 580,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,06*
€ 560,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.