Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Pre Pack 11WE 11x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-11WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Pre Pack 11WE 11x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-11WE
Artikel-Nr.:
     6012-22665267
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80060
EAN/GTIN:
     4011459800604
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
sprechanlagenset 2draht

Audio Pre Pack 11WE 11x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-11WE

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für 11 Wohneinheiten. In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurz
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
11
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
11
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 896,53*
€ 1.038,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 897,63*
€ 1.039,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 905,16*
€ 1.048,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,76*
€ 1.248,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,28*
€ 1.230,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,00*
€ 1.174,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,37*
€ 1.134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,16*
€ 1.077,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.