Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Schalt-Einheit Schwarz BSE 650-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Schalt-Einheit Schwarz BSE 650-02
Bus-Schalt-Einheit Schwarz BSE 650-02
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22665519
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200031950-02
EAN/GTIN:
     4056138008025
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Schaltaktor
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Schalt-Einheit Schwarz BSE 650-02

Bus-Schalt-Einheit mit bistabilen Relais, geeignet für den Einbau in 70er-Dose.
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
23 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 131,65*
€ 160,66*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 133,89*
€ 162,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,05*
€ 164,27*
Frei Haus
ab € 138,13*
€ 167,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 174,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.