| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22665655 Herst.-Nr.: 210007572-00 EAN/GTIN: 4056138007417 |
| |
|
| | |
| Klemmblock Sonstiges LEDS 600 Klemmblock zum Anschluss des LED-Spot LEDS 600- an die Installation. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 12,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,51* | € 13,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 13,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,13* | € 14,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,21* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|