Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzgong Funk AP 433MHz, KitVisto 3532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzgong Funk AP 433MHz, KitVisto 3532
Zusatzgong Funk AP 433MHz, KitVisto 3532
Artikel-Nr.:
     6012-22665690
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     3532
EAN/GTIN:
     8023903346114
Suchbegriffe:
Elektronischer Türgong
Türgong
elektronischer türgong

Zusatzgong Funk AP 433MHz, KitVisto 3532

Zusätzlicher Funkgong Visto mit einer Arbeitsfrequenz von 433MHz. Lautstärke einstellbar und verschiedene Melodien auswählbar. Spannungsversorgung mit 2 Batterien Typ AA 1,5V (nicht im Lieferumfang). Aufputzmontage. Farbe weiss-silber.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
53 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,96*
€ 60,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,27*
€ 60,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,47*
€ 62,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,16*
€ 63,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.