| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22667011 Herst.-Nr.: UT9144 EAN/GTIN: 8023903404722 |
|
|
| | |
| Adapterplatte Ultra f.Gehäuse, 4 Module UT9144 Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausfu?hrung auf Unterputzgehäusen mit 4 Modulen der Hauptwettbewerber. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Montageart: | Einbau | Breite: | 140 mm | Höhe: | 410 mm | Tiefe: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,89* | € 137,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,08* | € 138,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,50* | € 143,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|