Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access AP-Adapter AZA 870-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access AP-Adapter AZA 870-0 W
Access AP-Adapter AZA 870-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22667138
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044478-00
EAN/GTIN:
     4015739444786
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Access AP-Adapter AZA 870-0 W

Access Aufputz-Zubehör zur fachgerechten Aufputzmontage der Access Innenstationen AHT/AHTV/AVP
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Anschlussblock:
nein
Höhe:
60 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,28*
€ 74,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,78*
€ 74,70*
€ 5,00*
ab € 58,03*
€ 75,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,74*
€ 75,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.