| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22667887 Herst.-Nr.: 210007723-01 EAN/GTIN: 4056138010233 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Video Classic Edelstahl gebürstet F CL BF3V130 01 B-01 Classic-Briefkasten mit frontseitiger Entnahme für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL BF3V130 01 B-0 benötigt.\r\rKomponenten:\r Kamera CBCM 653- mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.552,28* | € 2.780,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.596,43* | € 2.826,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.646,12* | € 2.879,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.671,17* | € 2.907,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.821,77* | € 3.046,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|